Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SN580 WDS100T3B0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     920-17325
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS100T3B0E
EAN/GTIN:
     0718037887340
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Beflügeln Sie Ihre Fantasie mit der WD Blue SN580 NVMe SSD mit PCIe Gen 4.0 für Kreative und Profis. Steigern Sie die Produktivität oder entwerfen Sie mühelos Kreatives durch ein Upgrade auf PCIe Gen 4.0 SSDs mit 4.150 MB/s Lesegeschwindigkeit. Mit 1 TB Speicherplatz in einem schlanken M.2 2280-Formfaktor können Anwendungen, Daten und Medien wie Fotos, 4K-Videos und Musik auf demselben Laufwerk gespeichert werden. Dank des stromsparenden Speichers, der die Akkulaufzeit Ihres Laptops maximiert, können Sie unterbrechungsfrei arbeiten, wenn Sie in der Zone oder unterwegs sind.
WD Blue SN580 WDS100T3B0E - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
5.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
ATA Security, TCG Pyrite 2.01, nCache 4.0 Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgung
Energieverbrauch
65 mW (aktiv) ¦ 3.3 mW (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
4150 MBps (lesen)/ 4150 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
600000 IOPS
4 KB Random Write
750000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 51,26*
€ 63,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 52,17*
€ 64,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,28*
€ 64,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 53,17*
€ 65,95*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 53,49*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.