Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma GT2100HDR DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma GT2100HDR LASER 1080P 300.000:1 HDMI
Optoma GT2100HDR LASER 1080P 300.000:1 HDMI
Artikel-Nr.:
     C1002-9012831
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7L311EZ2
EAN/GTIN:
     5055387667006
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Optoma GT2100HDR, einen digitalen Projektor, der Ihr Heimkino- und Spielerlebnis aufwertet. Mit einer Helligkeit von 4200 Lumen und einer Full HD 1080p Auflösung liefert dieser Projektor scharfe, detaillierte Bilder, die auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendig bleiben. Der GT2100HDR unterstützt eine breite Farbskala von 1,0734 Milliarden Farben und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 300000:1, das tiefe Schwarztöne und helle Weißtöne für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis garantiert. Der Projektor ist mit einer robusten Laserlampe ausgestattet, die eine Lebensdauer von bis zu 30000 Stunden hat und somit eine langfristige Leistung für alle Ihre Sehanforderungen bietet. Der integrierte 15-W-Lautsprecher sorgt für einen klaren, kraftvollen Klang, der Ihr Erlebnis noch weiter verbessert. Mit Funktionen wie 3D-Unterstützung, 24/7-Betrieb und einer Vielzahl von Videomodi eignet sich der GT2100HDR sowohl für Kinofans als auch für begeisterte Gamer. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB- und Netzwerkmanagement-Anschlüsse, sorgen für eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Einrichtung. Ganz gleich, ob Sie einen Filmmarathon oder eine Gaming-Session genießen, das GT2100HDR bietet Ihnen ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis.
Optoma GT2100HDR - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4200 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterien
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp
7.51 mm
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
91 cm - 742 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
24p True Cinema, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), 8,6 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4200 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.2 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.496:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Verwaltung - RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,35*
€ 1.703,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,79*
€ 1.699,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,41*
€ 1.662,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,37*
€ 1.635,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,39*
€ 1.608,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.