Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-9013499
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA7A77462
EAN/GTIN:
     0889488593200
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
Das Lenovo DVD-RW-Laufwerk ist ein leistungsstarkes internes Laufwerk, das die Multimedia-Funktionen Ihres Desktops erweitert. Mit seiner Serial ATA-Schnittstelle bietet es schnelle und zuverlässige Datenübertragungsgeschwindigkeiten und eignet sich daher sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben von DVDs. Das von vorne zugängliche Design des Laufwerks sorgt für eine einfache Installation, während die mitgelieferte Blende und die Kabel eine schnelle Einrichtung ermöglichen, ohne dass zusätzliche Anschaffungen erforderlich sind. Ganz gleich, ob Sie neue Software installieren, wichtige Daten sichern oder DVD-Filme ansehen möchten, dieses DVD-RW-Laufwerk ist eine vielseitige Lösung. Die Kabellänge von 52 cm bietet Flexibilität bei der Systemkonfiguration und stellt sicher, dass es perfekt in Ihr Desktop-Setup passt.
Lenovo - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - für ThinkSystem ST50 V2 7D8J, 7D8K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - 52 cm ¦ 1 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Blende
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J, 7D8K
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
Von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.