| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9013619 Herst.-Nr.: ST-EESC1-WW EAN/GTIN: 5060301697175 |
|
|
| | |
| Die Signal HD60 Capture-Karte ist mit jeder Streaming-Software sofort einsatzbereit! Sie sorgt für ein reibungsloses Erlebnis vom Gerät zum PC und zu Ihnen mit verzögerungsfreiem Pass-Through und extrem niedriger Latenz, damit Ihr Publikum das Spiel genauso reibungslos erleben kann wie Sie. NZXT Signal HD60 - Videoaufnahmeadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.3 cm | | Tiefe | 17.3 cm | | Höhe | 6 cm | | Gewicht | 281 g | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter | | Schnittstellen Typ | USB-C 3.2 Gen 1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x HDMI-Kabel - extern - 150 cm | | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB | | Kennzeichnung | FCC, WEEE, DVI 1.0 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | PC DOS, Windows 10, Windows 11 | Video | Leistungsmerkmale | Live-Streaming | | Audioeingabeunterstützung | Standard | | Digital-Video-Format | YUY2, NV12 | | Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 1920 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 720p, 480p, 1920 x 1080i, 480i, 576i, 576p | | Audio Sampling Format | Stereo 16-Bit / 48 kHz | | Video-Modi | 1080/60p, 2160/60p, 1440/60p | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 407 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang |
|
| | |
| | | |
| |