Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1743 MZWLO7T6HBLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Samsung PM1743 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-9013964
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLO7T6HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung PM1743 MZWLO7T6HBLA - SSD - verschlüsselt - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - 256-bit AES-XTS - TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Halogen Free, TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, Datenschutz bei Stromausfall, ECC Recovery LDPC, Dynamic Wear Leveling, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
23 Watt (Lesen) ¦ 21.1 Watt (Schreiben) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
14000 MBps (lesen)/ 6000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
300000 IOPS
SSD-Leistung
14.016 PB
Maximal 4 KB Random Read
2500000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,68*
€ 1.419,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,19*
€ 1.418,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,49*
€ 1.411,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,68*
€ 1.406,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,16*
€ 1.397,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.