Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Gaming GXT 109P Felox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9014274
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25068
EAN/GTIN:
     8713439250688
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Wie auch immer Sie spielen, die Felox geht mit Ihrem Spielfluss mit. Mit einer einstellbaren Geschwindigkeit zwischen 200-6400 DPI finden Sie die perfekte Geschwindigkeit für Ihr Spiel. Los geht's!
Trust Gaming GXT 109P Felox - Maus - beleuchtet Gaming - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Powerful Pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
102 g
Farbe
Powerful Pink
Gerätetyp
Maus
Produktmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU, UKCA; USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Mehrfarben-LEDs, 3 Beleuchtungseffekte, 6 programmierbare Tasten, Palm-Grip, einstellbare DPI-Taste
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
6400 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
20 G Beschleunigung, Tracking-Geschwindigkeit 60 ips, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 6400 dpi
Kabellänge
1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.