Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-9015143
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38581
EAN/GTIN:
     0829686008694
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entscheidungen für Rechenzentren werden von den TCO bestimmt. Der Ultrastar DC HC550 spielt eine führende Rolle bei der Reduzierung der TCO.
WD Ultrastar DC HC550 - Festplatte - 14 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
14 TB
Merkmale
Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Sanitize Cryptographic Erase Support, Media Cache Plus, unterstützt Sanitize Cryptographic Scramble, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, ICES-003, FCC, KC, RCM, UKCA, CB Scheme, Maghreb
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.8 Watt (in Betrieb) ¦ 5.8 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 g @ 2-200 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
262 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.