| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9015311 Herst.-Nr.: 4X97A82924 EAN/GTIN: 0889488642328 |
| |
|
| | |
| Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für Profis und Enthusiasten, die ihre Speicherkonfigurationen erweitern möchten. Es enthält eine Reihe von Kabeln, wie SlimSAS x8 zu SlimSAS x4, SlimSAS x8 zu MCIO x8 und Swift x8 zu SlimSAS x8, die eine Vielzahl von Verbindungsanforderungen erfüllen. Mit Längen von 15 cm bis 90,5 cm bietet dieses Kit die Flexibilität, Geräte effizient zu organisieren und anzuschließen, um Unordnung zu vermeiden und den Platzbedarf zu optimieren. Jedes Kabel ist sorgfältig auf Langlebigkeit und zuverlässige Datenübertragung ausgelegt und gewährleistet eine sichere Verbindung für alle Ihre Speichergeräte. Ob für eine Workstation, einen Server oder ein persönliches Setup - dieses Lenovo Speicherkabel-Kit bietet die Vielseitigkeit und Qualität, die Sie für leistungsstarke Speicherlösungen benötigen. Lenovo - Speicherkabelkit - für M.2 SATA/NVMe Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für M.2 SATA/NVMe | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x4 - 15 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 78 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8 auf SlimSAS x8 - 90.5 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 76 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 32 cm ¦ 1 x M.2-Netzkabel - 32 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |