| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9015317 Herst.-Nr.: 4X97A82934 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweitern Sie Ihr Speichersystem mit dem Lenovo Speicherkabel-Kit, das speziell für 2,5" Chassis Front BP2 NVMe entwickelt wurde. Dieses Kit bietet eine vielseitige Lösung für den Anschluss und die Stromversorgung Ihrer Speichergeräte und ist mit Serial ATA/SAS-Schnittstellen kompatibel. Mit einer Auswahl an SlimSAS x8-zu-MCIO x8-Kabeln, Swift x8*2-zu-SlimSAS x8*2-Kabeln und einem Stromversorgungskabel bietet es die Flexibilität, verschiedene Speicheranforderungen zu erfüllen. Die mitgelieferten Kabel sind in verschiedenen Längen und Mengen erhältlich, von 17 cm bis 65 cm, so dass Sie für jedes Setup die richtigen Anschlüsse haben. Ganz gleich, ob Sie Ihr bestehendes System aufrüsten oder ein neues installieren, dieses Kabelkit bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie zur Unterstützung Ihrer Speicherinfrastruktur benötigen. Lenovo - Speicherkabelkit - für 2,5" Chassis Front BP2 NVMe Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 2,5" Chassis Front BP2 NVMe | ![](/p.gif) | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 2 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 32 cm ¦ 2 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 20 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8*2 auf SlimSAS x8*2 - 32/36 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8*2 auf SlimSAS x8*2 - 25/29 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8*2 auf SlimSAS x8*2 - 20/24 cm ¦ 2 x Kabel MCIO x8 auf SlimSAS x8 - 65 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8*2 auf SlimSAS x8*2 - 30/34 cm ¦ 1 x Stromkabel - 17 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |