Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Speicherkabelkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9015339
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X97A86312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für Profis und Enthusiasten, die die Konnektivität und Leistung ihres Speichersystems verbessern möchten. Dieses umfassende Kit unterstützt 10x2,5"-SAS/SATA-Backplane-Konfigurationen und bietet eine breite Palette an Kabeltypen, darunter SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2, SlimSAS x4 zu Mini-SAS HD x4 und mehr. Die Kabellängen von 37 cm bis 86 cm sind auf eine optimale Organisation zugeschnitten und ermöglichen ein aufgeräumtes und effizientes Setup, minimieren das Durcheinander und maximieren den Luftstrom innerhalb des Systems. Jedes Kabel ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und gewährleistet eine schnelle, zuverlässige Datenübertragung, die den hohen Standards von Serial ATA/SAS-Schnittstellen entspricht. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder ein neues System aufbauen, dieses Speicherkabel-Kit von Lenovo erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsspeicherlösungen.
Lenovo - Speicherkabelkit - für 10 x 2,5" SAS/SATA Backplane
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Für 10 x 2,5" SAS/SATA Backplane
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x4*2 - 71/86 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x4 - 58 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4 auf Mini-SAS HD x4 - 61 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4*2 auf Mini-SAS HD x4*2 - 69/86 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x4*2 - 53/69 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4 auf SlimSAS x4 - 37 cm ¦ 1 x Stromkabel - 65 cm
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.