| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9015340 Herst.-Nr.: 4X97A86313 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung zur Verbesserung Ihrer Speicherkonfigurationen. Es ist für 10 x 2,5" Anybay Backplane NVMe zugeschnitten und gewährleistet Kompatibilität und Leistung. Dieses Kit enthält eine Vielzahl von Kabeln, wie z. B. ein Speicherkabel, ein Stromkabel und Swift x8-zu-MCIO x8-Kabel, die jeweils für unterschiedliche Konnektivitätsanforderungen ausgelegt sind. Mit Kabellängen von 43,5 cm bis 65 cm bietet es die nötige Flexibilität für eine effiziente Kabelverwaltung und -einrichtung. Ganz gleich, ob Sie Ihr bestehendes System aufrüsten oder ein neues System einrichten, dieses Lenovo Speicherkabel-Kit bietet alle notwendigen Komponenten für eine nahtlose und zuverlässige Speicherumgebung. Lenovo - Speicherkabelkit - for 10 x 2.5" Anybay Backplane NVMe Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | For 10 x 2.5" Anybay Backplane NVMe | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Stromkabel - 65 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8 auf MCIO x8 - 52 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8*2 auf MCIO x8*2 - 47/51 cm ¦ 1 x Kabel Swift x8*2 auf MCIO x8*2 - 43,5/50 cm |
|
| | |
| | | |
| |