| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9015344 Herst.-Nr.: 4X97A86323 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für die Einrichtung von internen RAID-Adaptern und bietet eine Reihe von Kabeln für verschiedene Anschlussanforderungen. Dieses Kit enthält Serial ATA/SAS-Schnittstellen, Stromkabel und mehrere SlimSAS-Kabel in verschiedenen Längen, die eine vielseitige und übersichtliche Einrichtung gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder ein neues System aufbauen, dieses Kabel-Kit bietet die notwendigen Komponenten für eine nahtlose und effiziente Speicherkonfiguration. Die verschiedenen Kabeltypen und -längen unterstützen eine breite Palette von Speicherlösungen und machen es zu einer wertvollen Ergänzung für jede IT-Infrastruktur. Lenovo - Speicherkabelkit - für internen RAID-Adapter Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für internen RAID-Adapter | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Stromkabel - 52 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4 auf SlimSAS x4 - 17.5 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4 auf SlimSAS x4 - 11 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4 auf SlimSAS x4 - 21 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x8 - 58 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x4 auf SlimSAS x4 - 81 cm |
|
| | |
| | | |
| |