| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9015348 Herst.-Nr.: 4X97A86424 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für professionelle Anwender, die die Konnektivität und Effizienz ihres Speichersystems verbessern möchten. Dieses Kit enthält eine Vielzahl von Kabeln, wie SlimSAS x8 zu MCIO x8, Mini-SAS HD x8 zu SlimSAS x8 und Stromkabel, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen Ihres Speichersystems zugeschnitten sind. Mit Kabellängen von 17 cm bis 144 cm bietet das Kit die nötige Flexibilität für eine optimale Kabelverwaltung und Systemorganisation. Egal, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder ein neues aufbauen, dieses Speicherkabel-Kit gewährleistet eine nahtlose und zuverlässige Verbindung für alle Ihre Speichergeräte. Lenovo - Speicherkabelkit - für 2,5" Chassis Front BP1 Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 2,5" Chassis Front BP1 | ![](/p.gif) | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 62 cm ¦ 1 x Kabel Mini-SAS HD x8 auf SlimSAS x8 - 93 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x8 - 93 cm ¦ 1 x Kabel Mini-SAS HD x8 auf SlimSAS x8 - 78 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x8 - 85 cm ¦ 1 x Stromkabel - 17 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x4*2 - 144 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |