| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9015349 Herst.-Nr.: 4X97A86426 EAN/GTIN: 0889488675579 |
| |
|
| | |
| Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für Profis und Enthusiasten, die ihre Speicherkonfigurationen erweitern möchten. Speziell für das 2,5"-Gehäuse Front BP2 zugeschnitten, enthält dieses Kit eine robuste Auswahl an Kabeln wie SlimSAS x8 zu MCIO x8, Mini-SAS HD x8 zu SlimSAS x8 und mehr, die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Speichersystemen gewährleisten. Jedes Kabel ist sorgfältig auf die Unterstützung von Serial ATA/SAS-Schnittstellen ausgelegt und bietet eine zuverlässige Verbindung für Ihre Speicheranforderungen. Mit Kabellängen von 14 cm bis 78 cm bietet dieses Kit die Flexibilität, sich an verschiedene Setup-Größen und -Konfigurationen anzupassen, was es zu einer vielseitigen Wahl für jedes Storage-Setup macht. Ganz gleich, ob Sie Ihr bestehendes System aufrüsten oder ein neues aufbauen, das Lenovo Speicherkabel-Kit bietet die Zuverlässigkeit, die Sie für einen reibungslosen Betrieb benötigen. Lenovo - Speicherkabelkit - für 2,5" Chassis Front BP2 Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 2,5" Chassis Front BP2 | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Kabel SlimSAS x8 auf MCIO x8 - 51 cm ¦ 1 x Kabel Mini-SAS HD x8 auf SlimSAS x8 - 78 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x8 - 77 cm ¦ 1 x Stromkabel - 17 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x4*2 - 14 cm |
|
| | |
| | | |
| |