| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9015364 Herst.-Nr.: 4X97A87505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Lenovo Speicherkabel-Kit ist eine unverzichtbare Lösung für Profis und Enthusiasten, die die Konnektivität und Leistung ihres Speichersystems verbessern möchten. Es ist auf die 3,5"/2,5"-Chassis Front Expander Backplane zugeschnitten und verfügt über eine Serial ATA-/SAS-Schnittstelle, die eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Speicherkonfigurationen gewährleistet. Das Kit enthält ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an Kabeln, wie z. B. Mini-SAS HD x8 zu SlimSAS x8, SlimSAS x8 zu SlimSAS x8, und mehrere Stromkabel, die den unterschiedlichsten Installationsanforderungen gerecht werden. Mit Kabellängen von 12 cm bis 78 cm bietet es die nötige Flexibilität für unterschiedliche Gehäusegrößen und -konfigurationen und ist damit eine vielseitige Wahl für jedes Speichersystem-Upgrade oder jeden Aufbau. Lenovo - Speicherkabelkit - für 3,5"/2,5" Chassis Front Expander Backplane Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für 3,5"/2,5" Chassis Front Expander Backplane | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Kabel Mini-SAS HD x8 auf SlimSAS x8 - 78 cm ¦ 1 x Kabel SlimSAS x8 auf SlimSAS x8 - 78 cm ¦ 1 x Stromkabel - 30 cm ¦ 1 x Stromkabel - 12 cm ¦ 2 x Stromkabel - 17 cm |
|
| | |
| | | |
| |