Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-9015395
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83765
EAN/GTIN:
     0889488674961
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo Festplatte ist eine leistungsstarke Speicherlösung mit hoher Kapazität, die für die Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen entwickelt wurde. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 22 TB bietet sie reichlich Platz für große Datenmengen und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen und IT-Profis. Dank der Serial ATA-600-Schnittstelle bietet das Laufwerk eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s und gewährleistet so einen schnellen und effizienten Zugriff auf die gespeicherten Daten. Die fortschrittliche Format 512e-Funktion verbessert die Datenintegrität und macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für kritische Anwendungen. Die Hot-Swap-Fähigkeit und der robuste 3,5-Zoll-Formfaktor der Festplatte machen sie außerdem zu einer praktischen und robusten Option für Systeme, die einen kontinuierlichen Betrieb und eine einfache Wartung erfordern. Ob zur Erweiterung der Speicherkapazität oder zur Aufrüstung bestehender Systeme - diese Lenovo-Festplatte überzeugt durch Leistung und Zuverlässigkeit.
Lenovo - Festplatte - 22 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
22 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,17*
€ 2.200,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,76*
€ 2.191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,07*
€ 2.125,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,55*
€ 2.079,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,96*
€ 2.034,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.