| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9015596 Herst.-Nr.: 4Z57A82408 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Kit ermöglicht das Hinzufügen eines internen (CFF) Speicheradapters (HBA oder RAID-Adapter) zu einer Konfiguration. Dabei wird entweder ein vorhandener Adapter in einem rückwärtigen PCIe-Steckplatz ersetzt oder der CFF-Adapter zu einem Server hinzugefügt, in dem kein Speicheradapter installiert ist. Lenovo - Speicherkabelkit - für HBA/RAID-Adapter - für ThinkSystem ST650 V3 Weitere Informationen: Allgemein | Besonderheiten | Für HBA/RAID-Adapter | | Typ des Speicherkabels | Speicherkabelkit | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Stromkabel - 26 cm ¦ 1 x Kabel Slimline auf BP Slimline - 45 cm ¦ 1 x Kabel Slimline auf BP Slimline - 72 cm ¦ 2 x Kabel SlimSAS auf BP 3/4 SlimSAS - 72 cm ¦ 2 x Kabel SlimSAS auf BP 1/2 SlimSAS - 26 cm ¦ 2 x Kabel Slimline x2 auf 2.5" BP Slimline - 26 cm ¦ 2 x Kabel Slimline x2 auf 2.5" BP Slimline - 70 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem ST650 V3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |