Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 235 Tastatur-und-Maus-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9017757
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1Y4D0AA#ABS
EAN/GTIN:
     0195122606190
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Genieße mit dieser Maus und Tastatur komfortables und leises Arbeiten mit elegantem Design. Denn Effizienz muss nicht immer laut sein. Und dank Tastenkürzeln und langlebiger Akkus bleibst du den ganzen Tag über produktiv.
HP 235 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Schwedisch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 44 cm x 14.62 cm x 2.76 cm / 495 g ¦ Maus: 6.33 cm x 11.5 cm x 3.62 cm / 63 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
AA-Batterie, 2 AAA-Batterien
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, GS, FCC, AES-128, KCC, ICES, EAC, RCM, BIS, Ukraine
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Tastaturtechnologie
Kolben
Lokalisierung und Layout
Schwedisch
Schlüsselform
Kaugummi
Region
Schweden
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 (32/64 bits), Windows 11
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.