Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD310 2 TB Silber
Transcend ESD310 2 TB Silber
Transcend ESD310 2 TB Silber
Artikel-Nr.:
     C1002-9019192
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TESD310S
EAN/GTIN:
     0760557863298
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD310 ist die kleinste tragbare SSD von Transcend, die eine blitzschnelle Übertragungsrate und eine große Speicherkapazität bietet, so dass Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit den beiden USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüssen in einem einzigen Laufwerk ist die ESD310 eine bequeme und effiziente externe Speicheroption, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!
Transcend ESD310 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x1 (USB-C Steckverbinder) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 mm
Tiefe
71.3 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
11 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
exFAT formattiert, 3D NAND Technology, SLC-Cache
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Silber
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10 Gbps (USB 3.2 Gen 2x1)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2X1 - 4-polig USB Typ A ¦ USB 3.2 Gen 2X1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Android, Microsoft Windows 7 oder höher, Apple iPadOS, Apple macOS 10.10 oder später
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.