Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01LX200 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Lenovo 01LX200 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9019455
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01LX200
EAN/GTIN:
     5706998922687
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entdecken Sie eine Mischung aus Leistung und Sicherheit mit dem Lenovo Toshiba 256 GB Solid State Drive. Diese interne Festplatte wurde für alle entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Sicherheit legen. Sie verfügt über eine PCI Express 3.0 x4-Schnittstelle und bietet schnelle Datenübertragungsraten, die mit Ihren Anforderungen Schritt halten. Mit einer Kapazität von 256 GB bietet sie reichlich Speicherplatz für Ihre Dateien und Anwendungen. Sicherheit hat Priorität, und mit TCG Opal Encryption sind Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Der Formfaktor M.2 2280 gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten und macht sie zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Setup. Dieses Solid-State-Laufwerk eignet sich für die Aufrüstung Ihres PCs oder die Verbesserung einer professionellen Workstation und überzeugt durch Leistung und Zuverlässigkeit.
Toshiba - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption - für ThinkPad P15v Gen 1; T15p Gen 1; X1 Carbon Gen 8; X1 Yoga Gen 5; X13 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Hardwareverschlüsselung
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M70s 11DB, 11EW ¦ Lenovo ThinkCentre M720e 11BD, 11BE ¦ Lenovo ThinkCentre M920x 10S0 ¦ Lenovo ThinkPad P15v Gen 1 20TQ, 20TR ¦ Lenovo ThinkPad T15p Gen 1 20TM, 20TN ¦ Lenovo ThinkPad T490 20RX, 20RY ¦ Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20U9, 20UA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UB, 20UC ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T2, 20T3 ¦ Lenovo ThinkPad X390 20Q0, 20Q1, 20SC, 20SD ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ ¦ Lenovo V530S-07ICR 11BL ¦ Lenovo V530s-7ICR 11BM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.