Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X9 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9020134
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2000X9PROSSD9
EAN/GTIN:
     0649528938350
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit der soliden Leistung der tragbaren SSD Crucial X9 Pro. Mit ausreichend Speicherplatz für Tausende von Fotos, Dateien und Videos und der Geschwindigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Bilder schnell zu bearbeiten und zu retuschieren, bewältigt die Crucial X9 Pro anspruchsvolle Arbeitslasten und vereint Haltbarkeit und Eleganz für Ihre Sitzungen im Studio, auf dem Feld und überall, wo Sie hingehen.
Crucial X9 Pro - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
38 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wasserfest, staubsicher, LED-Status-Anzeige, kompatibel mit PlayStation, Xbox-kompatibel
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, IP55, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 975 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
96 mm
Transporttiefe
16 mm
Transporthöhe
109 mm
Transportgewicht
72 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud alle Apps (1-Monats-Mitgliedschaft)
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.