Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9020138
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT4000X10PROSSD9
EAN/GTIN:
     0649528938411
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbessern Sie Ihre Erfahrungen bei der Videobearbeitung mit dem SSD Crucial X10 Pro: das tragbare Laufwerk, das in Ihre Hand passt. Beschleunigen Sie selbst die anspruchsvollsten Aufgaben ohne Bildverlust und bearbeiten, schneiden und rendern Sie direkt auf dem Laufwerk. Die Crucial X10 Pro ist der ideale Partner im Studio oder unterwegs und bietet Ihnen rohe Leistung, hervorragende Haltbarkeit und eine großzügige Kapazität.
Crucial X10 Pro - SSD - verschlüsselt - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
42 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Wasserfest, staubsicher, LED-Status-Anzeige, kompatibel mit PlayStation, Xbox-kompatibel
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, IP55, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz
2100 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
96 mm
Transporttiefe
16 mm
Transporthöhe
109 mm
Transportgewicht
76 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud alle Apps (1-Monats-Mitgliedschaft)
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.