Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP246dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9021312
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5952C006
EAN/GTIN:
     4549292215038
Suchbegriffe:
Laserdrucker
monochrom laserdrucker canon
monochrom laserdrucker duplex
laserdrucker
Schaffen Sie mit der i-SENSYS LBP240 Serie ein müheloses Druckerlebnis. Nutzen Sie die hohen Druckgeschwindigkeiten, die robuste Sicherheit und die Cloud-Konnektivität, um Zeit und Ressourcen zu sparen und professionelle Qualität zu produzieren.
Canon i-SENSYS LBP246dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Enthaltene Schriftarten
45 x PCL ¦ 136 x PostScript 3
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 65.4 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) ¦ Bis zu 33.6 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Nummerntastatur, 5-zeiliges LCD-Display, Status-LED
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1200 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), A5 Querformat
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Karteikarten, Recycling-Papier, dünnes Papier, Postkarten, schweres Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 199 g/m²
Max. Medienkapazität
900 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Papierkassette: 1 - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, HTTPS, IPPS, IPv4, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, WPA2-EAP, TLS 1.3 Encryption, WPA-EAP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Druck als endgültige Kopie
Kennzeichnung
TLS v1.3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
480 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
6 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.13 oder höher, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Schallemission (Betrieb)
54 dB
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.9 cm
Tiefe
37.3 cm
Höhe
24.9 cm
Gewicht
9.5 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 4.000 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.