| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9021329 Herst.-Nr.: C13S020688 EAN/GTIN: 8715946716084 |
| |
|
| | |
| Erstaunliche Druckqualität mit von Epson spezifizierten Medien: fotorealistisch, wasser- und wischfest. Epson Discproducer PJIC7(C) - Cyan - original - Tintenpatrone - für Discproducer PP-100, PP-100AP, PP-100II, PP-100IIBD, PP-100III, PP-100N, PP-100NII Weitere Informationen: Allgemein | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 4.2 cm x 8.3 cm x 2.64 cm / 64 g | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 DVD | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Discproducer PP-100, PP-100AP, PP-100II, PP-100IIBD, PP-100III, PP-100N, PP-100NII |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan |
| | |
| |