Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo V510 Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XA0N82034 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Silber
Lenovo 4XA0N82034 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Silber
Lenovo 4XA0N82034 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-RW Silber
Artikel-Nr.:
     C1002-9021660
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0N82034
EAN/GTIN:
     5706998613271
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Das Lenovo V510 ist eine vielseitige und zuverlässige Wahl für professionelle und private Anwender. Es ist so ausgestattet, dass es in einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen effizient arbeitet und auch bei hohen Temperaturen oder wechselnder Luftfeuchtigkeit Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Einhaltung zahlreicher internationaler Standards, darunter BSMI, C-Tick, FCC, KCC, RoHS, TUV, UL und VCCI, unterstreicht sein Engagement für Sicherheit und Umweltschutz. Ein interner DVD-Brenner erhöht den Nutzwert und bietet eine flexible Lösung für Datenspeicherung, Backups und Multimedia-Projekte. Das Lenovo V510 ist eine kluge Investition für alle, die eine zuverlässige und anpassungsfähige Computerlösung suchen.
Lenovo V510 - Laufwerk - DVD-Writer - intern - Silber - für V510-14IKB 80WR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
167 g
Farbe
Silber
Gerätetyp
DVD-Schreiber - intern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, RoHS, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
51.7 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.4 cm
Transporttiefe
18.1 cm
Transporthöhe
6 cm
Transportgewicht
358 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo V510-14IKB 80WR
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.