Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA372I SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA372I 64 GB mSATA Serial ATA III MLC NAND
Transcend MSA372I 64 GB mSATA Serial ATA III MLC NAND
Artikel-Nr.:
     C1002-9022099
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMSA372I
EAN/GTIN:
     0760557854913
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die mSATA SATA III 6GB/s SSD MSA372M von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle und verfügt über einen leistungsstarken Controller, der superschnelle Leistung und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Der kompakte mSATA-Formfaktor ist achtmal kleiner als eine Standard-2,5-Zoll-SSD und eignet sich daher perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot wie Ultrabooks, Tablets und kompakte Server. Transcend bietet die MSA372I auch mit einer breiten Temperaturtechnologie (-40? - 85?) an, um eine kontinuierliche Funktionalität und überragende Zuverlässigkeit auch in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Transcend MSA372I - SSD - 64 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, StaticDataRefresh Technology, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Advanced Global Wear Leveling, eingebautes BCH-ECC, Blockverwaltung, unterstützt Security Command, Corner Bond-Technologie, S.M.A.R.T., JEDEC MO-300A
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.64 Watt (aktiv) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 450 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
70000 IOPS
SSD-Leistung
2360 TB
Maximal 4 KB Random Read
70000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.6
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.