Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9022588
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHG1H-022T-MBAAD
EAN/GTIN:
     0718037899480
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die SanDisk Professional G-DRIVE -Festplatte der Enterprise-Klasse mit USB-C-Schnittstelle (10 Gbit/s) bietet hochzuverlässige, große Speicherkapazität in einem eleganten Premium-Design. Die integrierte Ultrastar-Festplatte eignet sich perfekt zum schnellen Speichern und Wiedergeben von HD-Videos, Fotos, Musik und anderen High-End-Inhalten. Das stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium bietet erstklassige Langlebigkeit und Verankerungspunkte zum Befestigen an einem DIT-Wagen, einer Trägerplatte oder anderer Ausrüstung bei Produktionsprozessen. Die G-DRIVE-Desktopfestplatte verfügt zudem über eine anpassbare LED-Beleuchtung mit drei Helligkeitsmodi, ist einsatzbereit für Mac und kann für Windows einfach anders formatiert werden.
SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT - Festplatte - Enterprise - 22 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
133 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1.35 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
22 TB
Merkmale
APFS
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grau
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - extern ¦ 1 x Stromkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
40 Gbps (Thunderbolt 3)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
260 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.2 Gen 2 (Lesen): 260 MB/s ¦ USB 3.2 Gen 2 (Schreiben): 260 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Enterprise
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple iPadOS 14 oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,38*
€ 882,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,48*
€ 864,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,84*
€ 857,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,53*
€ 843,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,85*
€ 812,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.