Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LH650 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9023314
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JS577.13E
EAN/GTIN:
     4718755092138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Laserprojektionstechnologie macht Ihren Arbeitsbereich zukunftssicher. Der LH650 spart nicht nur Strom- und Wartungskosten, seine kompakte Größe und hohe Helligkeit sorgen für ein effizientes und unterbrechungsfreies Meeting-Erlebnis.
BenQ LH650 - DLP-Projektor - Laser - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Maße und Gewicht
Breite
30.35 cm
Tiefe
22.47 cm
Höhe
11.24 cm
Gewicht
2.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Aktualisierbare Firmware, 24/7-Betrieb, Deckenmontageloch, Corner Fit
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.15 - 1.5
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio Line-Out - RCA ¦ 2 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 798,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,33*
€ 1.007,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,98*
€ 1.004,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,44*
€ 991,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,10*
€ 974,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,98*
€ 950,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.