| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9023544 Herst.-Nr.: 1T02T80NLC EAN/GTIN: 0632983082935 |
| |
|
| | |
| Die Kyocera TK 3170 Tonerkartusche kombiniert Effizienz mit hervorragender Druckqualität und ist damit ein wertvoller Gewinn für jede Büroumgebung. Mit einer Reichweite von bis zu 15.500 Seiten erfüllt sie die Anforderungen von hohen Druckaufkommen ohne Qualitätseinbußen. Dieses Original Kyocera Verbrauchsmaterial gewährleistet Kompatibilität und optimale Leistung mit Ihrem Laserdrucker und liefert bei jedem Druck gestochen scharfen, klaren Text. Egal, ob Sie Berichte, Präsentationen oder offizielle Dokumente vorbereiten, der Kyocera TK 3170 liefert zuverlässige und konsistente Ergebnisse. Die Einhaltung der ISO/IEC 19752-Norm für die Druckdauer garantiert Ihnen zudem eine zuverlässige Seitenleistung. Entscheiden Sie sich für den Kyocera TK 3170 für ein nahtloses und effizientes Druckerlebnis. Kyocera TK 3170 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS P3050DN, P3055DN, P3060DN Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15500 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS P3050DN, P3055DN, P3060DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner |
| | |
| |