Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal IceFLOE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceFLOE M.2 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1002-9023828
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     IFM2HS-D0A
EAN/GTIN:
     1230000071864
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
Iceberg Thermal IceFLOE - Solid State Drive Kühlkörper - M.2 Card - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
2.32 cm
Höhe
0.6 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, Schraubenzieher, 2 Thermal Pads
Speicherschnittstelle
M.2 Card
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für M.2 2280 SSD, 12 °C durchschnittl. Deltatemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.