Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE710T SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9025052
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTE710T
EAN/GTIN:
     0760557856986
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die M.2 SSD MTE710T von Transcend verfügt über die PCI Express (PCIe) Gen 4 x4 Schnittstelle und ist mit den NVM Express (NVMe) 1.4 Spezifikationen kompatibel, um noch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE710T verfügt über die 3D-NAND-Technologie, mit der 112 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Dichte die Speichereffizienz erheblich, und der integrierte DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Der MTE710T wird mit einer 30-µ"-Goldfinger-Leiterplatte und Corner-Bond-Technologie verarbeitet. Er wird in unserem Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten, und verfügt über eine Lebensdauer von 3.000 Programm-/Löschzyklen sowie einen erweiterten Betriebstemperaturbereich (-20? - 75?).
Transcend MTE710T - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, Advanced Global Wear Leveling, Blockverwaltung, LDPC Fehlerkorrektur, NVM Express (NVMe) 1.4, DDR4 DRAM Cache, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), dynamisch-thermische Drosselung, Corner Bond-Technologie, PCB Goldfinger, 3D NAND-Technologie mit 112 Layern
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, UKCA, RoHS 2.0
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (aktiv) ¦ 1.6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3800 MBps (lesen)/ 3200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
350000 IOPS
4 KB Random Write
430000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.99
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.