Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon Ultra 1962G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026343
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1962GHD-2USB-5BF-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Barcode-Scanner Honeywell Xenon Ultra 1962G ist auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und eignet sich daher für anspruchsvolle Einzelhandels-, Lager- und Logistikumgebungen. Mit der Schutzart IP52 ist der Scanner gegen Staub und Wasser geschützt und gewährleistet so Betriebszuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen. Das robuste Design des Geräts umfasst eine Spezifikation für Stürze aus 1,8 m Höhe auf Beton und bietet somit Sicherheit in Umgebungen mit hoher Aktivität. Ausgestattet mit Bluetooth 4.2 bietet der Xenon Ultra 1962G eine flexible und effiziente drahtlose Verbindung, die die Einschränkungen von Kabelverbindungen beseitigt und die Produktivität steigert. Seine fortschrittlichen Scanfunktionen werden durch einen hochauflösenden Sensor mit 1280 x 1080 Pixeln und eine weiße LED-Lichtquelle unterstützt und ermöglichen die Erfassung einer breiten Palette von Barcodes, einschließlich Code 128, Code 39, Digimarc Barcode, OCR, PDF417, QR-Code und UPC. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass der Scanner den Anforderungen verschiedener Scananwendungen gerecht wird, von der Warenkontrolle bis zur Bestandsverwaltung. Der Honeywell Xenon Ultra 1962G ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein zuverlässiger Partner bei der Rationalisierung von Abläufen und bietet eine Mischung aus Haltbarkeit, Konnektivität und Scaneffizienz.
Honeywell Xenon Ultra 1962G - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - HD - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Restliche Welt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.2 LE
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.7 m
Zubehör im Lieferumfang
Präsentationsunterlage
Kennzeichnung
IP52
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Batterie
Superkondensator
Erforderlicher elektrischer Strom
500 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.04 cm
Tiefe
10.82 cm
Höhe
16.02 cm
Gewicht
227 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.2
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager - weiße LED
Funktionen
Zur Desinfektion bereites Gehäuse, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), kontaktlos
Scanfeldbreite
0 cm - 81.4 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
525 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Sensorauflösung
1280 x 1080
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix, DotCode, Digimarc Barcode, OCR
Fokusbereich der Scan Engine
High Density (HD)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,48*
€ 825,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,60*
€ 814,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,37*
€ 809,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11
ab € 47,07*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11WC
ab € 51,80*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11
ab € 46,60*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11WC
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.