Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon Ultra 1962H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026352
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1962HHD-5USB-WC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Barcode-Scanner Xenon Ultra 1962H von Honeywell ist für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen konzipiert, vom Gesundheitswesen bis zum Einzelhandel. Dieses Handheld-Gerät kombiniert robuste Haltbarkeit, fortschrittliche Konnektivität und hohe Scanleistung, um den Anforderungen schnelllebiger Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Dank der Schutzart IP52 ist das Gerät staub- und wassergeschützt und gewährleistet so Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die integrierte Bluetooth 4.2-Technologie ermöglicht effizientes kabelloses Scannen, wodurch die durch Kabel bedingten Einschränkungen entfallen und die betriebliche Flexibilität erhöht wird. Die Fähigkeit des Scanners, eine Vielzahl von Barcodetypen, einschließlich der komplexesten Muster wie QR-Codes und Data Matrix, genau zu lesen, wird durch einen leistungsstarken 2D-Imager und eine weiße LED-Lichtquelle unterstützt. Diese Fähigkeit gewährleistet eine schnelle und präzise Datenerfassung, die für die Bestandsverwaltung, die Patientenversorgung und die Kassenprozesse von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus bietet der Honeywell Xenon Ultra 1962H dank seines antimikrobiellen Schutzes einen hohen Grad an Benutzer- und Patientensicherheit und ist damit die ideale Wahl für Umgebungen, in denen Hygiene an erster Stelle steht. Sein ergonomisches Design in Verbindung mit unmittelbaren Rückmeldemechanismen wie einer LED-Anzeige und einem Piepser sorgen für eine benutzerfreundliche Erfahrung und verringern die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei Scanvorgängen.
Honeywell Xenon Ultra 1962H - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - SR - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Restliche Welt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.2 LE
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 2.7 m
Zubehör im Lieferumfang
Präsentationsunterlage
Kennzeichnung
IP52
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Spannung
DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom
500 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.04 cm
Tiefe
10.82 cm
Höhe
16.02 cm
Gewicht
255 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.2
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager - weiße LED
Funktionen
Antimikrobieller Schutz, zur Desinfektion bereites Gehäuse, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), kontaktlos
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
525 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Sensorauflösung
1280 x 1080
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix, DotCode, Digimarc Barcode, OCR
Fokusbereich der Scan Engine
Standard Range (SR)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,47*
€ 990,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,02*
€ 988,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,25*
€ 980,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,17*
€ 958,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,14*
€ 908,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11
ab € 46,92*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11WC
ab € 51,05*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11WCHC
ab € 51,93*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11
ab € 46,72*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11WC
ab € 51,53*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11WCHC
ab € 51,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.