Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT MZ11KLBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026756
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ11KLBE
EAN/GTIN:
     5025232934201
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Panasonic PT MZ11KLBE, einen Hochleistungsprojektor, der für die Anforderungen von Präsentations- und Multimedia-Anwendungen entwickelt wurde. Dieser 3LCD-Digitalprojektor verfügt über eine beeindruckende Helligkeit von 11000 Lumen und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 3000000:1, das auch in gut beleuchteten Umgebungen lebendige, scharfe Bilder gewährleistet. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 (WUXGA) und der Unterstützung einer breiten Farbskala liefert er eine außergewöhnliche Bildqualität. Der Panasonic PT MZ11KLBE ist auf Komfort und Vielseitigkeit ausgelegt und verfügt über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, 3G/HD/SD-SDI-Eingänge und Ethernet für die Netzwerkintegration. Er ist für die einfache Integration in jedes Setup konzipiert und unterstützt verschiedene LAN- und Wireless-Präsentationsprotokolle. Das freistehende Design des Projektors wird durch fortschrittliche Funktionen wie 360°-Projektion, Keystone-Korrektur und Lens-Shift-Drehregler ergänzt, die eine flexible Platzierung und einfache Bildanpassung ermöglichen. Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden, die durch die effiziente Laserdiode gewährleistet wird, verspricht dieser Projektor eine lang anhaltende Leistung bei minimalem Wartungsaufwand, was ihn zu einer kosteneffizienten Lösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen gleichermaßen macht. Ob bei Präsentationen im Sitzungssaal, im Klassenzimmer oder bei Multimedia-Ausstellungen - der Panasonic PT MZ11KLBE bietet die Zuverlässigkeit, Bildqualität und Vielseitigkeit, die nötig ist, um jedes Publikum zu beeindrucken.
Panasonic PT-MZ11KLBE - 3-LCD-Projektor - 11000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
30 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, SD-SDI, DIGITAL LINK
Maße und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
22.5 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 1524 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
60 Hz
Besonderheiten
Deep Color, PJlink, AMX Device Discovery, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Art-Net-fähig
Helligkeit
11000 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Eingang 3G/HD/SD-SDI - BNC ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.584,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.745,19*
€ 10.406,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.702,86*
€ 10.356,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.618,58*
€ 10.256,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.584,90*
€ 10.216,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.