Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT MZ14KLBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
PANASONIC PT-MZ14 - LCD-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 14.000 Lumen | Digital Link | Lens Shift | ohne Objektiv) - in anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1002-9026758
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ14KLBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-MZ14KLBE - LCD-Projektor - 14000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Multiple Monitor Control Software, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
30 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, 3G-HDSDI, DIGITAL LINK
Maße und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
22.5 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 1524 cm
Besonderheiten
Liquid Cooling System, Deep Color, PJlink, Geometric Adjustment, DICOM-Simulationsmodus, Cloning Function, Detail Clarity Processor 4, 360-Grad-Projektion, Art-Net-fähig, SOLID SHINE Laser Technology, Quick On/Off, Black Level Control, Multi-Laser Drive Engine
Helligkeit
14000 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 3G-HDSDI-Eingang - BNC ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung (Verwaltung) ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.634,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.731,85*
€ 13.960,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.712,36*
€ 13.937,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.653,89*
€ 13.868,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.634,40*
€ 13.844,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.