Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT REZ10WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9026781
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-REZ10WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Panasonic PT REZ10WE, einen Hochleistungsprojektor für professionelle Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Dieser Digitalprojektor kombiniert außergewöhnliche Helligkeit, fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten und dauerhafte Leistung, um ein hervorragendes Seherlebnis zu bieten. Mit einer Helligkeit von 10.000 Lumen sorgt er auch in gut beleuchteten Umgebungen für lebendige, klare Bilder. Die integrierten HDMI-, DisplayPort- und USB-Schnittstellen sowie die Unterstützung für kabelgebundenes LAN bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten. Die Laserdiodenlampe bietet eine Lebensdauer von bis zu 24.000 Stunden im Sparmodus und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung im Dauerbetrieb. Darüber hinaus bietet der Projektor ein dynamisches Kontrastverhältnis von 25.000:1 und eine native WUXGA-Auflösung (1920 x 1200), die scharfe, detaillierte Bilder liefert, die jede Präsentation aufwerten. Dank seiner flexiblen Installationsmöglichkeiten, einschließlich aktivem Zoom, Fokus und umfangreichem Lens-Shift, ist er die ideale Wahl für verschiedene Einstellungen und Projektionsabstände. Ob für geschäftliche Präsentationen, Bildungszwecke oder Multimedia-Unterhaltung - der Panasonic PT REZ10WE wird Sie beeindrucken.
Panasonic PT-REZ10WE - DLP-Projektor - Laserdiode - 10000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Standardobjektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
36 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
64.8 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
28.7 kg
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
-60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
29% / 29%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
178 cm - 1778 cm
Besonderheiten
PJlink, Crestron Connected, Art-Net-fähig, SOLID SHINE Laser Technology, 24/7-Betrieb, 4K-kompatibel
Helligkeit
10000 lm
Kontrastverhältnis
25000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.36 - 2.10:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DisplayPort - DisplayPort ¦ 1 x Sync out - BNC ¦ 1 x Sync in - BNC ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Intel SDM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.531,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.625,68*
€ 13.834,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.606,90*
€ 13.812,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.550,56*
€ 13.745,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.531,78*
€ 13.722,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.