Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT REZ12LWE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
PANASONIC PT-REZ12L - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 12.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | ohne Objektiv) - in weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-9026784
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-REZ12LWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Panasonic PT REZ12LWE Projektor ist ein leistungsstarker Digitalprojektor für professionelle Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Mit seiner beeindruckenden Helligkeit von 12.000 Lumen und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 25.000:1 liefert er außergewöhnlich lebendige und scharfe Bilder und ist damit für eine Vielzahl von Lichtverhältnissen geeignet. Der Projektor verfügt über eine WUXGA-Auflösung, die das HD-Bildformat 1080p unterstützt, so dass jedes Detail klar und deutlich zu erkennen ist. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB, sowie die erweiterten Netzwerkfunktionen über Ethernet machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für jedes Setup. Die Langlebigkeit der Laserdiodenlampe mit einer Betriebsdauer von bis zu 24.000 Stunden im Sparmodus sorgt für langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand. Darüber hinaus ist der Panasonic PT REZ12LWE mit der SOLID SHINE Lasertechnologie ausgestattet und mit 4K-Eingängen kompatibel, was seine Projektionsqualität verbessert und ihn zukunftssicher für sich entwickelnde Multimedia-Anforderungen macht. Dieser Projektor ist für den Dauerbetrieb konzipiert und mit Funktionen wie Trapezkorrektur, Lens-Shift-Einstellungen und Unterstützung für verschiedene Steuerungsprotokolle ausgestattet. Er ist die ideale Lösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, die ein zuverlässiges, hochwertiges Projektionssystem suchen.
Panasonic PT-REZ12LWE - DLP-Projektor - Laserdiode - 12000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
53.8 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
27 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
178 cm - 1778 cm
Besonderheiten
PJlink, Crestron Connected, Art-Net-fähig, SOLID SHINE Laser Technology, 24/7-Betrieb, 4K-kompatibel
Helligkeit
12000 lm
Kontrastverhältnis
25000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.36 - 2.10:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DisplayPort - DisplayPort ¦ 1 x Sync out - BNC ¦ 1 x Sync in - BNC ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Intel SDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.825,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.060,28*
€ 15.541,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.010,83*
€ 15.482,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.868,65*
€ 15.313,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.825,99*
€ 15.262,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.