Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT REZ80BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
PANASONIC PT-REZ80 - 1-Chip DLP-Projektor mit Laser-Technologie (WUXGA 1.920 x 1.200 | 8.000 Lumen | SDM-Slot | Lens Shift | incl. Objektiv 1,36 - 2,19:1) - in anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1002-9026786
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-REZ80BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-REZ80BE - DLP-Projektor - Laserdiode - 8000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - Standardobjektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro, Projector Network Setup
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
64.8 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
28.7 kg
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
-60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
29% / 29%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
178 cm - 1778 cm
Besonderheiten
PJlink, Crestron Connected, Art-Net-fähig, SOLID SHINE Laser Technology, 24/7-Betrieb, 4K-kompatibel
Helligkeit
8000 lm
Kontrastverhältnis
25000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.36 - 2.10:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DisplayPort - DisplayPort ¦ 1 x Sync out - BNC ¦ 1 x Sync in - BNC ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RS-232C-Ausgang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Intel SDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.906,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.138,34*
€ 13.254,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.074,97*
€ 13.179,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.948,88*
€ 13.029,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.906,99*
€ 12.979,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.