Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NM610 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9027402
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM610P500G-RNNNG
EAN/GTIN:
     0843367128730
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das Lexar NM610 Pro Solid State-Laufwerk wurde für Benutzer entwickelt, die von ihren Speicherlösungen Langlebigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erwarten. Diese interne Festplatte mit NVM Express (NVMe) 1.4-Technologie ist stoß- und vibrationsfest und kann in einem breiten Temperaturbereich betrieben werden, was sie zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Computerumgebungen macht. Mit einer internen Datenrate von bis zu 3300 MB/s und einer PCI Express 3.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle bietet sie Leistung für Hochgeschwindigkeitsdatenzugriff und -übertragung. Darüber hinaus steht die beeindruckende MTBF von 1.500.000 Stunden für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Ob für den professionellen Einsatz oder die private Speicherung, die Lexar NM610 Pro zeichnet sich als robuste und effiziente Lösung aus.
Lexar NM610 Pro - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.45 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
Stoßfest, NVM Express (NVMe) 1.4, vibrationsbeständig
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Global
Kennzeichnung
FCC, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 1700 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
120 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.