Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Viper VP4300 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9027432
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     VP4300L2TBM28H
EAN/GTIN:
     4711378425376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Patriot Viper VP4300 Lite - SSD - 2 TB - Gaming - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
0.38 cm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Thermal sensor, SmartECC, Host Memory Buffer (HMB), PS5-kompatibel, Graphen-Hitzeschild, ONFi 5.0 flash, NVMe 2.0
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6400 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
1600 TB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
0.66 cm
Transportgewicht
20 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.