| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9027499 Herst.-Nr.: 9370CMSASCAB4-0030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Speicherlösungen mit dem externen SAS-Kabel von Infortrend, das für die Anforderungen moderner Datenumgebungen an Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt wurde. Mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von SAS 12 Gbit/s gewährleistet dieses Kabel schnelle Datenübertragungsraten und ist damit die ideale Wahl für Anwendungen, die einen schnellen und zuverlässigen Speicherzugriff erfordern. Das Kabel verfügt über einen 26-poligen 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088)-Anschluss und einen 36-poligen 4x Mini SAS HD (SFF-8644)-Anschluss, die eine vielseitige Kompatibilität mit einer breiten Palette von Serial ATA / SAS-Geräten bieten. Ganz gleich, ob Sie ein neues Speichersystem einrichten oder ein bestehendes aufrüsten möchten, dieses robuste und durchdachte Kabel bietet die Konnektivität und Leistung, die Sie zur Unterstützung Ihrer Datenspeicheranforderungen benötigen. Infortrend - Externes SAS-Kabel - SAS 12Gbit/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig zu 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) - 50 cm Weitere Informationen: Allgemein | Typ des Speicherkabels | Externes SAS-Kabel | | Länge | 50 cm | | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Konnektivität | Anschluss | 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig | | Stecker (zweites Ende) | 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) |
|
| | |
| | | |
| |