Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP44S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group MP44S M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Team Group MP44S M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-9027776
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM5FF3001T0C101
EAN/GTIN:
     4711430800141
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entdecken Sie die Team Group MP44S, ein Solid-State-Laufwerk, das mit seiner Leistung und Zuverlässigkeit Ihr Computererlebnis verbessern wird. Diese interne Festplatte mit dem Formfaktor M.2 2230 ist mit einer PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle ausgestattet und bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5000 MB/s beim Lesen und 3500 MB/s beim Schreiben. Mit einer maximalen 4KB-Random-Lesegeschwindigkeit von 480000 IOPS und einer Schreibgeschwindigkeit von 500000 IOPS bietet sie eine schnelle und effiziente Leistung für alle Ihre Speicheranforderungen. Die MP44S ist auch für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sie ist mit einem Graphen-Wärmespreizer für ein hervorragendes Wärmemanagement ausgestattet, das sicherstellt, dass Ihr Laufwerk auch bei hoher Belastung bei optimalen Temperaturen arbeitet. Die robuste Konstruktion zeigt sich in der Schock- und Vibrationstoleranz, die bis zu 1500 g Schockbeschleunigung und 20 g Vibrationsbeschleunigung standhält. Das macht die MP44S zu einer zuverlässigen Wahl für Benutzer, die Wert auf Langlebigkeit legen. Darüber hinaus wurde die MP44S im Hinblick auf die Sicherheit Ihrer Daten und die Umwelt entwickelt. Er unterstützt die S.M.A.R.T.-Technologie zur Selbstüberwachung, Analyse und Berichterstellung und erfüllt verschiedene Konformitätsstandards, darunter EAC, FCC, KC, RoHS, UKCA und WEEE, und ist somit eine verantwortungsvolle und zuverlässige Speicherlösung. Mit einer beeindruckenden MTBF von 1.500.000 Stunden ist dieses Solid State-Laufwerk ein Beweis für das Engagement der Team Group für Qualität und Zuverlässigkeit und damit eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die eine leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche Speicherlösung suchen.
Team Group MP44S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
3 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Graphen-Wärmetauscher, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 250 TBW
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, UKCA
Verpackungsdetails
Recycelbare Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 3500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
500000 IOPS
SSD-Leistung
250 TB
Maximal 4 KB Random Read
480000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.