Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE245S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9027784
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE245S
EAN/GTIN:
     0760557863564
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das Transcend MTE245S Solid State Drive kombiniert hohe Speicherkapazität, überragende Leistung und fortschrittliche Funktionen, um die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen und intensiver Datenumgebungen zu erfüllen. Mit einer Kapazität von 2 TB haben Nutzer reichlich Platz für große Dateien, Anwendungen und Spiele. Die PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle des Laufwerks liefert außergewöhnliche interne Datenraten von bis zu 5300 MB/s beim Lesen und 4600 MB/s beim Schreiben und eignet sich damit perfekt für den schnellen Datenzugriff und -transfer. Mit 3D-NAND-Technologie und integriertem Kühlkörper gewährleistet die MTE245S einen effizienten Betrieb und eine effektive Wärmeableitung. Erweiterte Funktionen wie ECC Recovery LDPC und RAID Engine sorgen für verbesserte Datenintegrität und Sicherheit. Mit einem robusten Design, das eine MTBF von 2.000.000 Stunden und eine SSD-Ausdauer von 1.200 TB umfasst, ist diese Festplatte für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Ob für den professionellen Einsatz, für Spiele oder für die allgemeine Datenspeicherung, die Transcend MTE245S bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung.
Transcend MTE245S - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 (einseitig) (M.2 2280 (einseitig)) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (einseitig) (M.2 2280 (einseitig))
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.42 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, 3D NAND Technology, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.4, RAID Engine, dynamisch-thermische Drosselung, geringe Latenz, Multi-Channel Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
5300 MBps (lesen)/ 4600 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
480000 IOPS
4 KB Random Write
620000 IOPS
SSD-Leistung
1200 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.33
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (einseitig) (M.2 2280 (einseitig))
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.