Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE M200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9028629
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     T8FED9002T0C102
EAN/GTIN:
     0765441058330
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Solid-State-Laufwerk T-FORCE M200 der Team Group definiert mit seiner Leistung und Zuverlässigkeit den Speicherbereich neu. Sie wurde für diejenigen entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit legen, und verfügt über eine USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle mit 20 Gbit/s, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 2000 MB/s gewährleistet. Diese tragbare externe Festplatte ist nicht nur schnell, sondern dank der Graphene-Kühltechnologie, die auch bei intensiver Nutzung eine optimale Leistung gewährleistet, auch sehr langlebig. Der weite Betriebstemperaturbereich und die Einhaltung mehrerer internationaler Standards, einschließlich FCC und RoHS, machen sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Profis und Enthusiasten gleichermaßen. Dank der USB-C-Konnektivität bietet es vielseitige Anschlussmöglichkeiten und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die ihre Datenspeicher- und -übertragungsmöglichkeiten verbessern möchten.
Team Group T-FORCE M200 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.5 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
83 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Graphen-Kühltechnologie
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6 oder höher, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.11 oder höher, PlayStation 4 Systemsoftware Version 4.5 oder aktuellere Version, Windows 8.1 / 10 / 11, PlayStation 5 Systemsoftware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.