Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Xerox ® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker High capacity-Tonermodul Magenta (16000 Seiten) - 006R04638
Artikel-Nr.:
     C1002-9028932
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04638
EAN/GTIN:
     0095205038163
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Magenta - original - Box - Tonerpatrone - für VersaLink C625, C625V_DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.7 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
9.04 cm
Transportgewicht
907 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 16000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink C625, C625V_DN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,19*
€ 509,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,01*
€ 505,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.