Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029240
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00I5-B01070
EAN/GTIN:
     4711081970712
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZenBeam L2 verleiht ihm ein elegantes Design, das nie fehl am Platz ist. Mit dieser Vielseitigkeit können Sie ihn überallhin mitnehmen. Der robuste Tragegriff aus Leder bietet einen dezenten Hauch von Luxus. Die dezenten blauen und anthrazitfarbenen Oberflächen verleihen dem Gerät einen Hauch von Professionalität, der gut zu den technischen Geräten, die Sie bei der Arbeit verwenden, und zur modernen Einrichtung Ihres Zuhauses passt.
ASUS ZenBeam L2 - DLP-Projektor - LED - tragbar (batteriebetrieben) - 960 lm - Full HD (1920 x 1080) - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Marineblau
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC / Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
3.5 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
26.5 cm
Transportgewicht
2.8 kg
Medien-Player
Betriebssystem
Android OS 12
Maße und Gewicht
Breite
13.2 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
1.57 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 305 cm
Besonderheiten
Scenery Mode, Theatermodus, Autofokus, Eco Mode, Standard Mode, HDR10-kompatibel, harman/kardon Lautsprecher, Bright Mode, Benutzermodus
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
960 lm
Kontrastverhältnis
400:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.8 m - 3.2 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x HDMI - 19 pin micro HDMI Type D
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,86*
€ 751,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,39*
€ 719,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,95*
€ 683,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.