Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro VG240Y S3bmiipx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029353
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QV0EE.302
EAN/GTIN:
     4711121561528
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der Monitor Acer Nitro VG240Y S3bmiipx wurde entwickelt, um Ihr Spiel- und Seherlebnis zu verbessern. Er verfügt über ein 23,8 Zoll großes Full HD 1080p Display, das dank HDR10-Unterstützung und einem beeindruckenden dynamischen Kontrastverhältnis Ihre Inhalte mit leuchtenden Farben und tiefen Kontrasten zum Leben erweckt. Gamer werden das flüssige, ruckelfreie Gameplay zu schätzen wissen, das durch die AMD FreeSync Premium-Technologie und eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 180 Hz in Verbindung mit einer schnellen Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht wird. Der ergonomisch gestaltete Monitor bietet Neigungseinstellungen für optimale Betrachtungswinkel und ist mit zwei 2-W-Lautsprechern ausgestattet, die für hochwertigen Sound sorgen, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind. Sein schlankes, dreiseitiges, rahmenloses Design sieht nicht nur auf jedem Schreibtisch gut aus, sondern verbessert auch das immersive Erlebnis. Ob beim Spielen, bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer Nitro VG240Y S3bmiipx ist eine vielseitige Wahl, die Leistung mit Stil verbindet.
Acer Nitro VG240Y S3bmiipx - VG0 Series - LCD-Monitor - Gaming - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - VA - 250 cd/m² - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60 cm (23.8")
Besonderheiten
Acer Adaptive Contrast Management (ACM), an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei 2-Watt-Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (VRB)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.03 cm x 22.13 cm x 41.21 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 180 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.469 - 199.800 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für VESA-Schnittstelle, dreibeiniger Standfuß, ergonomisch
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
MPR II
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Acer Display Widget
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.