| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9029662 Herst.-Nr.: STMJ2000400 EAN/GTIN: 0763649181034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweitern Sie Ihr Xbox-Spielerlebnis mit dem Seagate Game Drive für Xbox, einer tragbaren externen Festplatte, die die Speicherkapazität Ihrer Konsole erweitert. Dieses 2-TB-Laufwerk bietet reichlich Platz für all Ihre Lieblingsspiele und sorgt dafür, dass sie immer in Reichweite sind. Dank der USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle lassen sich Spiele schnell laden und Dateien schnell übertragen, so dass jede Spielesession reibungslos verläuft. Das schlanke, tragbare Design des Laufwerks ermöglicht es Ihnen, Ihre Spielesammlung überall hin mitzunehmen - perfekt für Spieleabende mit Freunden oder Turniere. Darüber hinaus wertet die Starfield Special Edition nicht nur die Ästhetik Ihrer Einrichtung auf, sondern wird auch mit einer 3-Jahres-Garantie von Seagate Rescue Data Recovery ausgeliefert, die Ihre Spielesammlung schützt und Ihnen Sicherheit gibt. Egal, ob Sie ein Gelegenheitsspieler oder ein engagierter Enthusiast sind, die Seagate Game Drive für Xbox ist eine unverzichtbare Ergänzung Ihres Spielearsenals. Seagate Game Drive for Xbox STMJ2000400 - Starfield Special Edition - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | ![](/p.gif) | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 13.75 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 4.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 18.65 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 392 g | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Xbox Zubehör, external hdd 2tb, external hdd, seagate external hdd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |