| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9029663 Herst.-Nr.: STMJ5000400 EAN/GTIN: 0763649181058 |
| |
|
| | |
| Die Seagate Game Drive für Xbox, Starfield Special Edition, ist eine umfangreiche Speichererweiterung für Xbox-Spieler. Diese tragbare externe Festplatte hat eine Kapazität von 5 TB und ermöglicht die Speicherung einer umfangreichen Spielebibliothek. Ihr Design ist nicht nur elegant, sondern auch auf die Xbox zugeschnitten und gewährleistet Kompatibilität und Plug-and-Play-Funktionalität. Dank der USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle können Gamer schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten erwarten, die Ausfallzeiten minimieren und das Spielerlebnis verbessern. Darüber hinaus ist die Festplatte mit einer 3-Jahres-Garantie von Seagate Rescue Data Recovery ausgestattet, die eine zusätzliche Sicherheitsstufe für Ihre wertvollen Spieldaten bietet. Ob zu Hause oder unterwegs, diese Festplatte ist der perfekte Begleiter für alle Xbox-Fans, die ihre Spielesammlung erweitern möchten. Seagate Game Drive for Xbox STMJ5000400 - Starfield Special Edition - Festplatte - 5 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 5 TB | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | | Kombiniert mit | 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 13.75 cm | | Transporttiefe | 4.5 cm | | Transporthöhe | 18.65 cm | | Transportgewicht | 392 g | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |