Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for Xbox STMK8000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029664
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMK8000400
EAN/GTIN:
     0763649181072
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Erweitern Sie Ihr Xbox-Spielerlebnis mit der Seagate Game Drive für Xbox, Starfield Special Edition. Diese externe Festplatte verfügt nicht nur über eine enorme Kapazität von 8 TB, auf der Sie eine umfangreiche Spielesammlung speichern können, sondern auch über eine SuperSpeed USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle für schnelles und effizientes Laden von Spielen. Der integrierte USB-Hub ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Peripheriegeräte oder Ladegeräte und sorgt so für Ordnung in Ihrem Gaming-Setup. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit der Kennwortauthentifizierung sind Ihre Spielebibliothek und persönlichen Daten gut geschützt. Zusammen mit der 3-Jahres-Garantie von Seagate Rescue Data Recovery können Sie beruhigt spielen, denn Sie wissen, dass Ihre Daten sicher sind. Machen Sie die Seagate Game Drive für Xbox zum Eckpfeiler Ihres Spielearsenals und machen Sie sich nie wieder Gedanken über Speicherplatz oder Spielesicherheit.
Seagate Game Drive for Xbox STMK8000400 - Starfield Special Edition - Festplatte - 8 TB - Hub - extern - USB 3.2 Gen 1 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern
Kapazität
8 TB
Merkmale
Eingebauter USB-Hub, Kennwortauthentifizierung
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - 45.72 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.3 cm
Transporttiefe
8 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
1.642 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.0 - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.